Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Speziallampen
>
Beamer Ersatzlampe
>
Artikel
CoreParts ML12322 Projektorlampe 170 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-18025196
Hersteller:
Coreparts
Herst.-Nr.:
ML12322
EAN/GTIN:
5711045626784
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
250 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
350 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
EB-S11EB-S12EB-W02EB-W11EB-W12EB-X12EB-X14EH-TW480
Lampenleistung
170 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Ursprungsland
China
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Projektorteile & -Zubehör
>
Projektorlampen
Weitere Suchbegriffe:
Projektor-Lampe
,
Projektorlampe
,
beamer ersatzlampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 107,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CoreParts ML10020 Projektorlampe 165 W
Coreparts
ML10020
ab € 153,60*
Zubehör
CoreParts ML10089 Projektorlampe 220 W
Coreparts
ML10089
ab € 97,59*
Zubehör
CoreParts ML10096 Projektorlampe 200 W
Coreparts
ML10096
ab € 67,38*
Zubehör
CoreParts ML10114 Projektorlampe 160 W
Coreparts
ML10114
ab € 121,60*
Zubehör
CoreParts ML10136 Projektorlampe 250 W
Coreparts
ML10136
ab € 62,97*
Zubehör
CoreParts ML10168 Projektorlampe 300 W
Coreparts
ML10168
ab € 94,57*
Zubehör
CoreParts ML10401 Projektorlampe 200 W
Coreparts
ML10401
ab € 153,12*
Zubehör
CoreParts ML10477 Projektorlampe 300 W
Coreparts
ML10477
ab € 222,12*
Zubehör
CoreParts Projector Lamp for Hitachi Projektorlampe 220 W
Coreparts
DT00841
ab € 50,43*
Zubehör
CoreParts VLT-XD510LP Projektorlampe 230 W
Coreparts
VLT-XD510LP
ab € 199,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen