Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2608600215 Herst.-Nr.: 2 608 600 215 EAN/GTIN: 3165140116367 |
| |
|
| | |
| - Passend zu handgeführten Winkelschleifern.
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser). - Fe/S/Cl < 0,1 %.
Beschreibung - Gerade. - Rapido Standard, die preiswerte Lösung für Inox und Metall.
Details - Spezifikation AS 46 T INOX BF. - Durchmesser mm 115. - Bohrungsdurchmesser mm 22.23. - Dicke mm 1.6.
Weitere Informationen: Merkmale | Durchmesser | 115 mm | | Produktfarbe | Schwarz | | Dicke | 1.6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 75 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,75* | € 1,06* | | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,75* | € 1,06* | | | | | 26 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,77* | € 1,07* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,78* | € 1,09* | | | | | 38 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,80* | € 1,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 79,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|