Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Polystyrene Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz WOW Polystyrene Rot
Leitz WOW Polystyrene Rot
Leitz WOW Polystyrene Rot
Leitz WOW Polystyrene Rot
Leitz WOW Polystyrene Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114073620
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52263026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Dieser Leitz Briefkorb zieht alle Blicke auf sich. Moderne Farben mit hochglänzender Oberfläche. Robuste Premium-Qualität. Passt perfekt zu allen anderen Produkten der Leitz WOW Serie
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Rot
Format
A4
Stapelbar
Ja
Anzahl der stapelbare Behälter (max.)
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Länge (mm)
70 mm
Höhe
357 mm
Gewicht
280 g
Innenmaße (B x T x H)
242 x 330 x 60 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 135 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52263036
ab € 3,37*
Ähnlich
Leitz
52263051
ab € 3,39*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,16*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
52263023
ab € 3,36*
Ähnlich
Leitz
52263095
ab € 3,26*
Ähnlich
Leitz
52263062
ab € 3,38*
Ähnlich
Leitz
52263001
ab € 3,30*
Ähnlich
Leitz
53220001
ab € 7,83*
Ähnlich
Leitz
53230001
ab € 4,47*
Ähnlich
Leitz
65030095
ab € 55,58*
Ähnlich
Leitz
12430000
ab € 4,05*
Ähnlich
Leitz
12440000
ab € 4,81*
Ähnlich
Leitz
12450000
ab € 6,49*
Ähnlich
Leitz
12410000
ab € 2,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.