Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KSG 7351 Getränkekühler 347 l Freistehend D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann KSG 7351 Getränkekühler 347 l Freistehend D
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118048538
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     773510
EAN/GTIN:
     4004470773514
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Genießen Sie absolute Sicherheit mit der abschließbaren und doppelverglasten Tür dieses Kühlschrank groß - perfekt für Familien, Kioske oder Events
Flexibilität pur mit 6 höhenverstellbaren Ablagen im Getränkekühlschrank, die jeweils bis zu 30 kg belastbar sind, passend für jedes Bedürfnis
Erleben Sie unbegrenzte Lagermöglichkeiten mit 347 Litern Nutzinhalt und einer LED-Innenraumbeleuchtung, die jedes Getränk ins rechte Licht rückt
Vollkommenheit im Detail durch stufenlose Temperaturregelung von 0°C ~ +10°C, justierbare Standfüße und rechts-setigem Türanschlag für alle Raumgegebenheiten
Frische Luftzirkulation garantiert der integrierte Umluftventilator im Getränkekühlschrank ohne Gefrierfach, damit jedes Getränk immer perfekt gekühlt ist
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
1945 mm
Gewicht
61000 g
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
585 mm
Verpackungshöhe
1990 mm
Paketgewicht
68000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Regaltragfähigkeit
30 kg
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Kindersicherung
Ja
Gefrierschrank
Eingebauter Ventilator
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
701 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
160 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
347 l
Bruttokapazität Kühlschrank
356 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
347 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
356 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 10 °C
Geräuschpegel
70 dB
Kältemittelart
R290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,46*
€ 571,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,55*
€ 561,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,34*
€ 526,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,75*
€ 507,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,75*
€ 474,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.