Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr IRBci 4550 Prime BioFresh Kühlschrank Integriert 221 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr IRBci 4550 Prime BioFresh Kühlschrank Integriert 221 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119864150
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     IRBCI 4550 001 22
EAN/GTIN:
     4016803113478
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
BioFresh, SuperCool
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
572 mm
Verpackungstiefe
622 mm
Verpackungshöhe
1454 mm
Paketgewicht
58600 g
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
82 kWh
Energieverbrauch
0.224 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstärke
1.2 A
Energieeffizienzklasse (alt)
A+++
Gewicht und Abmessungen
Breite
559 mm
Tiefe
546 mm
Höhe
1395 mm
Einbauraum Breite
1413 mm
Einbauraum Tiefe
570 mm
Einbauraum Höhe
1397 mm
Gewicht
54200 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.2 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
221 l
Klimaklasse
SN-T
Geräuschpegel
34 dB
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Bruttokapazität Kühlschrank
246 l
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
3 - 9 °C
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Türanschlag
Rechts
Scharniersystem
Festtürtechnik
Türöffnungswinkel
115 °
Steuerung
Berührung
Display-Typ
TFT
Material der Balkontür
Kunststoff
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
1
Flaschengestelle
Ja
Dosenregal
Ja
Regalmaterial
Gehärtetes Glas/Edelstahl
Einstellbare Regale
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.180,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.318,16*
€ 1.568,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,36*
€ 1.555,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,46*
€ 1.470,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,31*
€ 1.435,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,43*
€ 1.404,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.