Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Aureo Deckenbeleuchtung LED 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flache LED Deckenleuchte AUREO Schwarz, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø40cm
Flache LED Deckenleuchte AUREO Schwarz, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø40cm
Flache LED Deckenleuchte AUREO Schwarz, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø40cm
Flache LED Deckenleuchte AUREO Schwarz, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø40cm
Flache LED Deckenleuchte AUREO Schwarz, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø40cm
Flache LED Deckenleuchte AUREO Schwarz, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø40cm
Flache LED Deckenleuchte AUREO Schwarz, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø40cm
Flache LED Deckenleuchte AUREO Schwarz, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø40cm
Flache LED Deckenleuchte AUREO Schwarz, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø40cm
Flache LED Deckenleuchte AUREO Schwarz, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø40cm
Flache LED Deckenleuchte AUREO Schwarz, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø40cm
Flache LED Deckenleuchte AUREO Schwarz, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø40cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121707353
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R64371932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Farbwechsler
LED Anbaudeckenleuchte
AUREO – R64371932
incl. 1x SMD, 30W · 1x 3600lm, 3000 - 6500K

Good Mood Light - die Deckenleuchte AUREO sorgt für Wohlfühllicht und pure Harmonie in Ihren Wohnräumen! Die AUREO zeichnet sich durch ihre indirekte Lichtverteilung aus und ermöglicht die individuelle Einstellung von sanften, geschmacksvollen Farben. Dadurch entsteht eine heimische Lichtatmosphäre, die erdend wirkt und unseren Alltag positiv beeinflusst. Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht es Ihnen, die Helligkeit sowie Lichtfarbe nach Ihren Bedürfnissen anzupassen, ohne Ihren Lieblingsplatz im Wohn- oder Schlafzimmer verlassen zu müssen. Die Nachtlichtfunktion rundet das Gesamterlebnis der Leuchte ab. So entsteht eine entspannte und wohltuende Wohnatmosphäre, welches Kraft und Ruhe schenkt! Die schwarz matte Farbe des Kunststoffs sowie die geometrische Form unterstreicht das zurückhaltende und gleichsam wirkungsvolle Lichtflair der AUREO. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Anzahl der Schaltzyklen
12500
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
30 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
3600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
415 mm
Paketgewicht
1300 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Gewicht
1100 g
Durchmesser
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62324532
ab € 35,99*
Ähnlich
TRIO Leuchten
680213500
ab € 27,19*
Ähnlich
Wofi Leuchten
10452
ab € 53,78*
Ähnlich
TRIO Leuchten
657496007
ab € 95,69*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62381100
ab € 31,43*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62241132
ab € 43,07*
Ähnlich
TRIO Leuchten
659011832
ab € 25,81*
Ähnlich
TRIO Leuchten
628513001
ab € 31,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.