Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 910 (910-3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dremel 910 (910-3)
Dremel 910 (910-3)
Dremel 910 (910-3)
Dremel 910 (910-3)
Dremel 910 (910-3)
Dremel 910 (910-3)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13643119
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0130910JA
EAN/GTIN:
     8710364052349
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
dremel klebepistole 7mm
heißklebepistole
Die Dremel 910 ist eine Hochtemperatur-Heißklebepistole (165 °C) mit tropfsicherer Präzisionsklebedüse.Wegen ihrer Kompaktheit und guten Ergonomie (T-Handgriff, stabiler Stand, ausklappbarer Standfuß) ist diese Heißklebepistole ideal für leichte Heimwerkerarbeiten rund ums Haus geeignet, wie z.B. Kleben von Keramik, Holz, Kunststoff, Glas usw.
Weitere Informationen:
Leistungen
Klebestiftdurchmesser
7 mm
Klebestift Länge
140 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole 7mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615GG01JA
ab € 2,61*
Sonstiges
Dremel
F0130930JA
ab € 15,43*
Sonstiges
Dremel
F0130940JA
ab € 28,27*
Sonstiges
Dremel
2615GG03JA
ab € 2,60*
Sonstiges
Dremel
2615GG40JA
ab € 5,94*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8997030
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.