Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 565


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dremel 565
Dremel 565
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17545480
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615056532
EAN/GTIN:
     8710364010622
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
168.9 mm
Breite
70.6 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Fiberglas, Laminat, Kunststoff
Kompatibilität
Dremel 400, 300, 398, 395, 200, 100, 800, 780
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,25*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,55*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,59*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 1,40334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.