Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Lens Pen 1,3 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Lens Pen 1,3 cm Schwarz
Hama Lens Pen 1,3 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1819153
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00005604
EAN/GTIN:
     4007249056047
Suchbegriffe:
Kamerareinigung
Reinigungsstift
reinigungsstift
Der "Hama Lenspen" ist ein hocheffizientes Reinigungssystem zum Säubern kleiner optischer Flächen wie etwa des Objektives an Kamera oder Camcorder sowie des LCD-Displays an Digicam und PDA. Sie wollen fotografieren, Video filmen oder mit dem PDA arbeiten, doch das Display ist verschmutzt. Abhilfe in Sekundenschnelle schafft hier dieser Reinigungsstift von der Größe eines Kugelschreibers. Über einen Schieber lässt sich der integrierte Objektivpinsel aus Spezialsamt aus der Schutzkammer schieben und für den Pinselvorgang arretieren. Staubpartikel können nun problemlos beseitigt werden. Nach Gebrauch den Pinsel einfach wieder versenken und schon ist dieser vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt. Nach Abziehen der Schutzkappe auf der gegenüberliegenden Seite des Stiftes erscheint ein kleiner, runder Cleaner mit Spezialfilz. Damit führen Sie kreisende Bewegungen auf der optischen Fläche aus und entfernen hartnäckigen Schmutz im Handumdrehen. Nach dem Reinigungsvorgang wird die Schutzkappe wieder aufgesteckt, die verhindert, dass der Cleaner austrocknet. Ein robuster Anstecker erlaubt es, den Stift an jeder Hemd- oder Sakkotasche zu fixieren und bequem mitzuführen. So verschafft Ihnen der vielseitige, portable Reinigungsstift "Hama Lenspen" immer und überall den glasklaren Durchblick.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibler Objektivdurchmesser
13 mm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00078302
ab € 6,37*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 2,15*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,66*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 8,29*
Ähnlich
Hama
00221093
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 7,14*
Ähnlich
Hama
00113805
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,37*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 3,20*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,53*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,46*
Ähnlich
Hama
00005961
ab € 11,67*
Ähnlich
Hama
00005964
ab € 10,15*
Ähnlich
Hama
00005840
ab € 5,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.