Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS1814T Videosplitter HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VS1814T Videosplitter HDMI
ATEN VS1814T Videosplitter HDMI
ATEN VS1814T Videosplitter HDMI
ATEN VS1814T Videosplitter HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22290762
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS1814T
EAN/GTIN:
     672792005381
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
RJ-45 Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
261.1 x 432.4 x 44 mm
Gewicht
3470 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
HDMI
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Power-LED
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 716,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,57*
€ 945,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,12*
€ 940,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,15*
€ 926,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,38*
€ 903,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,07*
€ 852,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,45*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,69*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
CE820-ATA-G
ab € 504,84*
Zubehör
Aten
CE820R-ATA-G
ab € 358,64*
Zubehör
Aten
CE920
ab € 966,93*
Zubehör
Aten
CE920L
ab € 409,05*
Zubehör
Aten
CE920R
ab € 409,30*
Zubehör
Aten
VE901R-AT-G
ab € 128,19*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 161,45*
Zubehör
Aten
VE811R-AT-G
ab € 114,03*
Zubehör
Aten
VE814AR-ATA-G
ab € 219,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.