Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE820R-ATA-G KVM-Extender Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CE820R-ATA-G KVM-Extender Receiver
ATEN CE820R-ATA-G KVM-Extender Receiver
ATEN CE820R-ATA-G KVM-Extender Receiver
ATEN CE820R-ATA-G KVM-Extender Receiver
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101215365
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE820R-ATA-G
EAN/GTIN:
     4710469341847
Suchbegriffe:
KVM Extender
aten kvm extender 100 mtr
kvm extender
aten kvm extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
282 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1080 g
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
5.37 W
Merkmale
Typ
Receiver
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
4096 x 2160 Pixel
Upgradefähige Firmware
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Einfache Installation
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
LED-Anzeigen
Link, Leistung, Video
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Empfängers
182 mm
Tiefe des Empfängers
121.9 mm
Höhe des Empfängers
28.7 mm
Empfängergewicht
650 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,94*
€ 481,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,23*
€ 481,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,85*
€ 467,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,97*
€ 461,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,64*
€ 426,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS182B-AT-G
ab € 38,85*
Zubehör
Aten
VS1818T-AT-G
ab € 1.076,10*
Zubehör
Aten
CE620
ab € 520,98*
Zubehör
Aten
CE920
ab € 966,93*
Zubehör
Aten
CE920L
ab € 409,05*
Zubehör
Aten
VC880-AT-G
ab € 68,06*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 12,43*
Zubehör
Aten
VC160A
ab € 70,44*
Zubehör
Aten
VC480
ab € 198,03*
Zubehör
Aten
VC812
ab € 161,09*
Zubehör
Aten
VC840
ab € 197,96*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,84*
Zubehör
Aten
VM3404H
ab € 2.028,67*
Zubehör
Aten
VS0108HA
ab € 170,53*
Zubehör
Aten
VS1814T
ab € 716,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.