Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel MM14 Schwingkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dremel MM14 Schwingkopf
Dremel MM14 Schwingkopf
Dremel MM14 Schwingkopf
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24667371
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615M014JA
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Quick Fit Klettschleifplatte ermöglicht die einfache Aufnahme und Verwendung von Delta-Schleifblättern und Delta-Diamantpapier mit dem Dremel Multi-Max.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Breite
96.5 mm
Merkmale
Typ
Schwingkopf
Kompatibilität
Multi-Max MM20, MM40, 6300, 8300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,25*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,55*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,59*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 1,40334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.