Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 111M-7 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 111M-7 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-7 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-7 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-7 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-7 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24880876
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     111M-7
EAN/GTIN:
     7314151828622
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
120 mm
Gewicht
21 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
7 mm
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom-Stahllegierung
Beschichtungsmaterial
Chrom
Oberflächentyp
Matte
Offset-Winkel
15 °
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
111M-10
ab € 3,54*
Zubehör
Bahco
111M-11
ab € 4,43*
Zubehör
Bahco
111M-12
ab € 4,98*
Zubehör
Bahco
111M-13
ab € 4,55*
Zubehör
Bahco
111M-14
ab € 5,54*
Zubehör
Bahco
111M-15
ab € 5,84*
Zubehör
Bahco
111M-16
ab € 5,64*
Zubehör
Bahco
111M-17
ab € 6,11*
Zubehör
Bahco
111M-18
ab € 6,91*
Zubehör
Bahco
111M-19
ab € 6,94*
Zubehör
Bahco
111M-21
ab € 8,83*
Zubehör
Bahco
111M-22
ab € 9,00*
Zubehör
Bahco
111M-28
ab € 15,94*
Zubehör
Bahco
111M-30
ab € 14,49*
Zubehör
Bahco
111M-5.5
ab € 3,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.