Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten V 302 E Rasen-Vertikutierer 1200 W Gelb, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten V 302 E Rasen-Vertikutierer 1200 W Gelb, Rot
WOLF-Garten V 302 E Rasen-Vertikutierer 1200 W Gelb, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26227986
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     16AFDEKA650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Rasenlüfter
Elektro-Vertikutierer
Elektrorasenlüfter
Elektrovertikutierer
  • Fangsack: 35 l - Chassis: Kunststoff - 2 in 1: Vertikutierer und Fangsack - Klappbarer Griff - Vibrations-Wert Hand-Arm / (K-Faktor): 2,5 / 1,5 m/s² - LpA- / LwA- / LwAg-dB: 86 / 97 / 99
Weitere Informationen:
Merkmale
Leistung
1200 W
Grasfangeinrichtung
Ja
Vorderreifendurchmesser
200 mm
Hinterreifendurchmesser
110 mm
Produktfarbe
Gelb, Rot
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11000 g
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.