Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN AT-VC180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN AT-VC180
ATEN AT-VC180
ATEN AT-VC180
ATEN AT-VC180
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26806319
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC180
EAN/GTIN:
     672792002854
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Der VC180 ist ein VGA-auf-HDMI-Konverter mit Tonübertragung. Mit ihm können Sie VGA-Signale auf einem HDMI-Bildschirm mit Ton in Stereo-Qualität ausgeben. Er kann auf zwei Arten mit Strom versorgt werden: über den VGA-Port oder über ein Netzteil. Normalerweise wird der VC180 über den VGA-Anschluss mit Strom versorgt. Falls Ihr Anzeigegerät nicht die notwendige Leistung zur Verfügung stellen kann, müssen Sie das Netzteil verwenden, um den VC180 an das Stromnetz anzuschließen. Der VC180 ist kompakt, flexible einsetzbar und einfach zu installieren – es ist keine Software erforderlich. Schließen Sie einfach die Hardware an, und genießen Sie!

Funktionen:
-Wandelt VGA- in HDMI-Signale um
-Eingang für Stereo-Tonsignal
-Verbesserte Grafikqualität – Auflösungen bis 1080p, WUXGA
-Bildpositionstaste – die Bildposition kann für jede eingestellte Ausgabeauflösung gespeichert werden
-Multiplattform-kompatibel – Windows und Macintosh
-Kann auf zwei Arten mit Strom versorgt werden: über den VGA-Port oder das Netzteil (falls der VGA-Port nicht genügend Leistung zur Verfügung stellt)
-Erkennt Grafik-Eingangssignale automatisch
-LED-Anzeige
-HDMI-kompatibel
-Kompakte Bauform und geringes Gewicht
-Keine Software erforderlich – keine Kompatibilitätsprobleme, keine Installationsprobleme

Lieferumfang
1x VC180 VGA-auf-HDMI-Konverter mit Tonübertragung
1x 0AD6-1605-09EG Netzteil
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
78.1 mm
Höhe
24.4 mm
Gewicht
150 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Eingangsspannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.2 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
VGA (D-Sub)
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Eingang
1 x HDB-15 Female (Blue)
Teilnehmerausgang
1 x HDMI Type A Female (Black)
3,5-mm-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,69*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,69*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
ab € 48,98*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,64*
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 6,61*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 471,20*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 712,02*
Zubehör
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.281,59*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 177,90*
Zubehör
Aten
CS18208-AT-G
ab € 675,41*
Zubehör
Aten
CS18216
ab € 1.145,99*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 23,88*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,77*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 9,70*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.