Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ 2317.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SZ 2317.000
Rittal SZ 2317.000
Artikel-Nr.:
     615-S59798
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2317.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Tragschiene
hutschiene rittal
Länge abgestimmt auf die Gehäusebreite.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1250 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
KL, AE, KL-HD
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 5,50*
3 Tage
34
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,82*
€ 5,51*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,23*
€ 6,77*
1 Tag
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 8,79*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,83*
€ 33,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
467406
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.