Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TP 2683.600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal TP 2683.600
Rittal TP 2683.600
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30705038
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2683.600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
Pultgehäuse
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
52000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
960 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.312,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.454,14*
€ 1.730,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.438,24*
€ 1.711,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,60*
€ 1.644,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,83*
€ 1.602,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.312,09*
€ 1.561,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2435300
ab € 112,90*
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,51*
Zubehör
Rittal
2535000
ab € 21,32*
Zubehör
Rittal
2536000
ab € 10,20*
Zubehör
Rittal
2485000
ab € 11,78*
Zubehör
Rittal
2485100
ab € 7,85*
Zubehör
Rittal
2525000
ab € 6,57*
Zubehör
Rittal
2865000
ab € 173,28*
Zubehör
Rittal
3238080
ab € 66,42*
Zubehör
Rittal
3239080
ab € 80,40*
Zubehör
Rittal
3240080
ab € 111,54*
Zubehör
Rittal
3243080
ab € 132,96*
Zubehör
Rittal
3245080
ab € 192,08*
Zubehör
Rittal
4934000
ab € 5,29667*
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.