Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 511849 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 511849 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 511849 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 511849 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 511849 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 511849 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 511849 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 511849 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 511849 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31290937
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     511849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Ergonomie
Minimum Gerätehöhe
140 mm
Maximum Gerätehöhe
195 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 46,94*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,35*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,66*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 64,90*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 37,01*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,90*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,27*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 45,02*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.