Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00027210 Gurt Digitalkamera Neopren Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 00027210 Gurt Digitalkamera Neopren Schwarz
Hama 00027210 Gurt Digitalkamera Neopren Schwarz
Hama 00027210 Gurt Digitalkamera Neopren Schwarz
Artikel-Nr.:
     8066-00027210
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00027210
EAN/GTIN:
     4007249272102
Suchbegriffe:
Kameragurt
hama kameragurt
kameragurt
  • Kameragurt mit praktischen Schnellverschlüssen, speziell zur Befestigung an Kameras mit Ösen geeignet
    - die Gurtenden sind am Schnellverschluss schnell und einfach abnehmbar
    - hoher Tragekomfort durch elastisches Gurtband
    - besonders strapazierfähig durch superelastisches Neopren
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
143 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Geeignet für
Digitalkamera
Material
Neopren
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Schnelle Diskonnektion
Ja
Verschlussart
Klickschnalle, Gurt
Verstellbare Länge
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 10,55*
€ 14,83*
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,61*
€ 14,91*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,00*
€ 31,60*
6 Tage
15
pro Paket
€ 6,99*
ab € 60,89*
€ 80,16*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004654
ab € 8,93*
Ähnlich
Hama
00004625
ab € 18,44*
Ähnlich
Hama
00004648
ab € 7,60*
Ähnlich
Hama
00004633
ab € 9,55*
Ähnlich
Hama
00004622
ab € 24,36*
Ähnlich
Hama
00004637
ab € 7,01*
Ähnlich
Hama
00004655
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.