Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme BCXSR1000 USV-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme BCXSR1000 USV-Batterie
ONLINE USV-Systeme BCXSR1000 USV-Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33416415
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     BCXSR1000
EAN/GTIN:
     4026908003307
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ersatzbatterie XANTO SR 1000, Abmessungen: 24 x 20 x 14,5cm, Gewicht: 7,59kg

Mit nur wenigen Handgriffen hat die USV in kurzer Zeit wieder ihre volle Überbrückungszeit.
Die Hot-Swap-Funktion der XANTO S ermöglicht den Batteriewechsel im laufenden Betrieb: Batteriefach öffnen -> alte Batterie raus -> neue Batterie rein -> fertig!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7590 g
Breite
240 mm
Höhe
145 mm
Tiefe
200 mm
Merkmale
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
ONLINE USV-Systeme XANTO SR 1000
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, usv-akkus online, akku usv
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,21*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 73,92*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 127,00*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 694,78*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 305,30*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,39*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 273,73*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 141,89*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,57*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 182,04*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 369,72*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 163,04*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 409,40*
Zubehör
Online USV
BCX3000
ab € 304,71*
Zubehör
Online USV
BCX3000BP
ab € 439,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.