Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Group Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Group Montageplatte
Logitech Group Montageplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33655468
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     993-001140
EAN/GTIN:
     5099206065130
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Montageplatte
Videokonferenzsystem
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
129 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Paketgewicht
363.9 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
274 mm
Höhe des Versandkartons
234 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageplatte
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Logitech GROUP Video conferencing system
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
€ 5.037,68*
Ähnlich
Asus
90LM097A-B01370
€ 1.407,90*
Ähnlich
Asus
90GC01P0-MSG010
€ 559,98*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
€ 179,40*
Ähnlich
Asus
90LM09N0-B01170
€ 169,03*
Ähnlich
Asus
90LM09JQ-B01K70
€ 169,27*
Ähnlich
Asus
90LM09IQ-B01K70
€ 193,45*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
€ 106,96*
Ähnlich
Cherry
61710036
€ 7,91*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
€ 20,05*
Ähnlich
Cherry
6171784
€ 3,91*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
€ 135,80*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
€ 165,70*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
€ 98,12*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
€ 137,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.