Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
Lichterkette
>
Partylichterkette
>
Artikel
Konstsmide 6320-810 Lichterkette 240 Lampen LED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-36661535
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
6320-810
EAN/GTIN:
7318306320818
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Partylichterkette
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Schwarz
Lampen
Anzahl Lampe(n)
240 Lampen
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Bernstein
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
850 g
... >
Dekoakzente für Zuhause
>
Urlaubsdekor
>
Lichterketten
Weitere Suchbegriffe:
Weihnachtsbaumbeleuchtung
,
Weihnachtsbaumkerzen
,
Weihnachtsbaumkette
,
Weihnachtsbeleuchtung
,
konstsmide led lichterkette
,
led-ketten
,
led lichterkette 2m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 41,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce 350E-CMB Steckdosenleiste mit Schalter 3fach Schwarz, Gelb, Blau Schutzkontakt 1 St.
Renkforce
350E-CMB
ab € 11,58*
Sonstiges
Sygonix SY-5169076 Steckerbox Grün
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen