Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme BCXSR2000BP USV-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme BCXSR2000BP USV-Batterie
ONLINE USV-Systeme BCXSR2000BP USV-Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37013878
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     BCXSR2000BP
EAN/GTIN:
     4026908003369
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ersatzbatterie Batteriepaket XANTO SR 2000/3000, Abmessungen: 35 x 31,5 x 13cm, Gewicht: 31,16kg

Mit nur wenigen Handgriffen hat das Batteriepaket in kurzer Zeit wieder seine volle Überbrückungszeit.
Geliefert wird ein vollständiger Batteriesatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
31160 g
Breite
350 mm
Höhe
130 mm
Tiefe
315 mm
Merkmale
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
ONLINE USV-Systeme XANTO SR 2000/3000
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, usv-akkus online, akku usv
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,95*
€ 586,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,63*
€ 574,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,92*
€ 554,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,31*
€ 546,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,62*
€ 514,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,21*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 73,92*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 127,00*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 694,78*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 305,30*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,39*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 273,73*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 141,89*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,57*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 182,04*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 369,72*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 163,04*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 409,40*
Zubehör
Online USV
BCX3000
ab € 304,71*
Zubehör
Online USV
BCX3000BP
ab € 439,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.