Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme BCZ2000 USV-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme BCZ2000 USV-Batterie
ONLINE USV-Systeme BCZ2000 USV-Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37013927
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     BCZ2000
EAN/GTIN:
     4026908004007
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ersatzbatterie ZINTO 2000 (Modell 2017), Abmessungen: 20 x 31 x 15cm, Gewicht: 10,68kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10680 g
Breite
200 mm
Höhe
150 mm
Tiefe
310 mm
Merkmale
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
ONLINE USV-Systeme ZINTO 2000 (2017)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,80*
€ 248,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,65*
€ 243,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,17*
€ 222,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,26*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 74,23*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 126,30*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 689,33*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 307,06*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,67*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 274,64*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 142,19*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,56*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 182,19*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 368,38*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 163,52*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 409,47*
Zubehör
Online USV
BCX3000
ab € 306,97*
Zubehör
Online USV
BCX3000BP
ab € 440,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.