Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme BCZE2000 USV-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme BCZE2000 USV-Batterie
ONLINE USV-Systeme BCZE2000 USV-Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37013935
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     BCZE2000
EAN/GTIN:
     4026908003529
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ersatzbatterie ZINTO E 2000, Abmessungen: 30,5 x 20 x 14,5cm, Gewicht: 10,68kg

Mit nur wenigen Handgriffen hat die USV in kurzer Zeit wieder ihre volle Überbrückungszeit.
Die Hot-Swap-Funktion der ZINTO E-Serie ermöglicht den Batteriewechsel im laufenden Betrieb: Batteriefach öffnen -> alte Batterie raus -> neue Batterie rein -> fertig!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10680 g
Breite
305 mm
Höhe
145 mm
Tiefe
200 mm
Merkmale
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
ONLINE USV-Systeme ZINTO E 2000
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, usv-akkus online, akku usv
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,74*
€ 240,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,46*
€ 214,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,18*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 74,21*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 127,18*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 688,67*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 305,72*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,56*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 273,29*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 141,50*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,69*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 182,57*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 368,85*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 163,53*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 413,14*
Zubehör
Online USV
BCX3000
ab € 306,10*
Zubehör
Online USV
BCX3000BP
ab € 442,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.