Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EU-4308 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax EU-4308 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Edimax EU-4308 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Edimax EU-4308 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Edimax EU-4308 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Edimax EU-4308 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Edimax EU-4308 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38077265
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EU-4308
EAN/GTIN:
     4717964701794
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Mit den Funktionen von USB Typ- C auf 3 USB 3.0 Hub Anschlüssen und einem LAN- Anschluss, kann der Edimax EU-4308 Daten von mehreren Geräten empfangen und übertragen bei bis zu 5 Gbit/s. Mit dem leichten, schlanken Hub werden die Daten in einer Hochgeschwindigkeit übertragen und eine schnelle Internetverbindung möglich. Mit der Multi- Funktionalität ist der EU-4308 ideal für die neuesten Tablets und ultra- dünnen Laptops, mit begrenzten USB Anschlüssen, um bis zu 3 USB Geräte anzuschließen und ein Ethernetkabel zu verbinden.

2-in-1 Funktion. Plug and Play.
Fehlen den Smart Geräten die erforderlichen Anschlüsse ist der EU-4308 optimal. Der USB3.0 Hub mit 3 USB Ports kann nicht nur auf die peripheren USB Geräte zugreifen, sondern auch per LAN Kabel eine Interverbindung herstellen Er hat einen Ethernet Anschluss, um an Standorten mit fehlendem oder schlechtem WLAN dennoch zuverlässig surfen zu können.

Kompatibel mit den meist genutzten Betriebssystemen
Bei der Nutzung des EU-4308 ist man nicht eingeschränkt, aufgrund der großen Kompatibilität. Der EU-4308 unterstützt alle wichtigen Haupt-Betriebssysteme, wie Windows, Mac, OS und Linux.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
14.5 mm
Gewicht
45 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Energie
Energiequelle
USB
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Sonstige Funktionen
Mindestsystemvoraussetzungen
Intel Pentium III 1GHz, 256 MB RAM, 100 MB HDD
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Hub-Schnittstellen
RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, USB
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.