Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE811 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE811 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE811 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE811 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE811 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE811 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE811 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE811 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE811 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-44507755
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE811
EAN/GTIN:
     672792007651
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
73 x 86.4 x 24.7 mm
Empfängergewicht
170 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
73 x 86.4 x 24.7 mm
Gewicht Transmitter
160 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
Rack-Einbau
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,94*
€ 217,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,97*
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 998,64*
Zubehör
Aten
VS182B-AT-G
ab € 37,45*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 273,25*
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 22,42*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 1.877,02*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 408,42*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,62*
Zubehör
Aten
VS482-AT-G
ab € 138,02*
Zubehör
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 214,06*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
ab € 684,71*
Zubehör
Aten
CS18208-AT-G
ab € 621,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.