Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 8-Port True 4K HDMI Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 8-Port True 4K HDMI Splitter
ATEN 8-Port True 4K HDMI Splitter
ATEN 8-Port True 4K HDMI Splitter
ATEN 8-Port True 4K HDMI Splitter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59241584
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS0108HB-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264646423
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Der ATEN VS0108HB wurde für Anwendungen entwickelt, die das Routing von einer HDMI Quelle auf 8 kompatible Anzeigegeräte erfordern. Er unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio, Videosignale bis zu True 4K, Datenraten bis zu 18 Gbps, 3D und HD verlustfreie Audioformate. Mit der ATEN EDID Technologie garantiert der VS0108HB eine kontinuierliche EDID Kommunikation mit den angeschlossenen Geräten und stellt sicher, dass die HDMI Quellen ordnungsgemäß eingeschaltet werden und die Videoausgänge korrekt bleiben.
1x VS0108HB 8-Port True 4K HDMI Splitter
1x 0AD8-8005-40MG Netzteil
1x LIN2-418K-E12G Stromkabel
1x Montagekit
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
157.8 mm
Tiefe
437.2 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2580 g
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.95 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
3120 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
9
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
8x HDMI
HDMI-Version
2.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
HD-Typ
4K Ultra HD
3D
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
3 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
600 MHz
HDCP-Version
2.2
Rack-Einbau
Ja
HDCP
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,65*
€ 285,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,86*
€ 278,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,01*
€ 273,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,33*
€ 253,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,53*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,54*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
ab € 31,99*
Zubehör
Aten
VM0202HB-AT-G
ab € 135,75*
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 5,29*
Zubehör
Aten
VE811R-AT-G
ab € 120,45*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 15,31*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 48,74*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 8,75*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,01*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 3,60*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 13,91*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 10,40*
Zubehör
Aten
VC1280
ab € 92,07*
Zubehör
Aten
VC486
ab € 485,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.