Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
shiverpeaks sp-PROFESSIONAL HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Blau, Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-50458349
Hersteller:
Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
SP77470
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Chrom
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
HDMI-Kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,42*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
shiverpeaks SP 77478 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) 2 x HDMI Type A (Standard) Blau
Shiverpeaks
SP77478
ab € 20,24*
Sonstiges
shiverpeaks SP77471 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Blau
Shiverpeaks
SP77471
ab € 5,01*
Sonstiges
shiverpeaks SP77472 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Blau
Shiverpeaks
SP77472
ab € 6,10*
Sonstiges
shiverpeaks SP77473 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Blau
Shiverpeaks
SP77473
ab € 6,64*
Sonstiges
shiverpeaks SP77475 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Blau
Shiverpeaks
SP77475
ab € 8,72*
Sonstiges
shiverpeaks SP77477 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Blau
Shiverpeaks
SP77477
ab € 15,30*
Sonstiges
shiverpeaks SP77478-15 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Blau
Shiverpeaks
SP77478-15
ab € 38,43*
Sonstiges
shiverpeaks SP77478-20 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Blau
Shiverpeaks
SP77478-20
ab € 52,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen