Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks SP77478-20 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks SP77478-20 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Blau
shiverpeaks SP77478-20 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38241418
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP77478-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
PROFESSIONAL HDMI Stecker auf HDMI Stecker, verchromte Metall-Stecker, vergoldete Kontakte, 2x Ferrit, ULTRA HD, 3D, HEAC
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 20m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77478
ab € 20,24*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77470
ab € 4,42*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77471
ab € 5,01*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77472
ab € 6,10*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77473
ab € 6,64*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77475
ab € 8,72*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77477
ab € 15,30*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77478-15
ab € 38,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.