Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks SP77472 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks SP77472 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Blau
shiverpeaks SP77472 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38241439
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP77472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
PROFESSIONAL HDMI Stecker auf HDMI Stecker, verchromte Metall-Stecker, vergoldete Kontakte, 2x Ferrit, ULTRA HD, 3D, HEAC
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77478
ab € 20,11*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77470
ab € 4,38*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77471
ab € 4,86*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77473
ab € 6,57*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77475
ab € 8,51*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77477
ab € 15,17*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77478-15
ab € 38,48*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77478-20
ab € 52,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.