Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Atrio Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Atrio Chrom
GROHE Atrio Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55306745
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32042003
EAN/GTIN:
     4005176454448
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ C
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Temperaturbegrenzer
Ja
Mousseur
Ja
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,74*
€ 350,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,75*
€ 347,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,79*
€ 338,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,28*
€ 320,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,66*
€ 288,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32043003
ab € 209,40*
Ähnlich
Grohe
32042DC3
ab € 339,07*
Ähnlich
Grohe
32042AL3
ab € 387,15*
Ähnlich
Grohe
32043AL3
ab € 334,22*
Ähnlich
Grohe
33553AL3
ab € 316,20*
Ähnlich
Grohe
24060AL3
ab € 211,32*
Ähnlich
Grohe
23846DC3
ab € 1.471,63*
Ähnlich
Grohe
33553DC3
ab € 276,51*
Ähnlich
Grohe
24060DC3
ab € 184,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.