Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Atrio Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Atrio Graphit
GROHE Atrio Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65182788
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32043AL3
EAN/GTIN:
     4005176454691
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Präzises Design und passgenaue Ingenieurskunst sind in die GROHE Atrio Einhand-Waschtischarmatur eingeflossen und können sich sehen lassen: Das Äußere zeichnet sich aus durch eine perfekt aufeinander abgestimmte Winkel- und Formgebung. Konzeption, Realisierung und Konstruktion dieser von Hand zusammengesetzten Armatur sind geprägt von Liebe zum Detail. Die GROHE SilkMove Keramikkartusche verspricht in Verbindung mit dem robusten Metallhebel leichtgängige und präzise Steuerungsmöglichkeiten, zuverlässig und auf Dauer. Einen hohen Bedienkomfort bietet der hohe C-Auslauf der Monoblock-Armatur, der sich um 150° drehen lässt. Die wassersparende GROHE EcoJoy Funktion begrenzt den Wasserdurchfluss auf 5,7 l/min und damit den Wasserverbrauch, ohne Einbußen bei der Leistungsfähigkeit zu verursachen. Diese Armatur verfügt außerdem über eine intelligente Zugstangen-Ablaufgarnitur mit Druckverschluss. Mit der extra widerstandsfähigen GROHE StarLight Beschichtung, aufgetragen mithilfe modernster physikalischer Gasphasenabscheidung (PVD) für höchste Kratzbeständigkeit, behält diese Halterung ihren Glanz über Jahre hinweg. GROHE Atrio – der Ausdruck von Eleganz und Präzision.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Graphit
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
150 °
Mousseur
Ja
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,03*
€ 481,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,68*
€ 479,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,83*
€ 463,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,46*
€ 446,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,22*
€ 397,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32042003
ab € 242,66*
Ähnlich
Grohe
32043003
ab € 209,40*
Ähnlich
Grohe
32042DC3
ab € 339,07*
Ähnlich
Grohe
32042AL3
ab € 387,15*
Ähnlich
Grohe
33553AL3
ab € 316,20*
Ähnlich
Grohe
24060AL3
ab € 211,32*
Ähnlich
Grohe
23846DC3
ab € 1.471,63*
Ähnlich
Grohe
33553DC3
ab € 276,51*
Ähnlich
Grohe
24060DC3
ab € 184,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.