Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Atrio Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Atrio Edelstahl
GROHE Atrio Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65182796
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32042DC3
EAN/GTIN:
     4005176454455
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Die gesamte Formgebung ist gut durchdacht und überzeugend konzipiert – die ansprechenden Kurven machen die GROHE Atrio Einhand-Waschtischarmatur zu einem wahren Juwel aus ansprechender Optik und herausragender Funktionalität. Alle, die auf der Suche nach einer hochwertigen Lösung sind, werden mit dieser von Hand zusammengesetzten Armatur fündig, die für Understatement steht. Die GROHE SilkMove Keramikkartusche verspricht in Verbindung mit dem robusten Metallhebel leichtgängige und präzise Steuerungsmöglichkeiten, zuverlässig und auf Dauer. Einen hohen Bedienkomfort bietet der hohe C-Auslauf der Monoblock-Armatur, der sich um 150° drehen lässt. Die wassersparende GROHE EcoJoy Funktion begrenzt den Wasserdurchfluss auf 5,7 l/min und damit den Wasserverbrauch, ohne Einbußen bei der Leistungsfähigkeit zu verursachen. Diese Armatur verfügt außerdem über eine intelligente Zugstangen-Ablaufgarnitur mit Druckverschluss. Die glänzende und widerstandsfähige GROHE StarLight Chromoberfläche verliert auch nach Jahren der Nutzung nicht an Glanz. GROHE Atrio – der Ausdruck von Eleganz und Präzision.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,06*
€ 484,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,66*
€ 481,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,62*
€ 466,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,51*
€ 449,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,07*
€ 403,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32042003
ab € 242,66*
Ähnlich
Grohe
32043003
ab € 209,40*
Ähnlich
Grohe
32042AL3
ab € 387,15*
Ähnlich
Grohe
32043AL3
ab € 334,22*
Ähnlich
Grohe
33553AL3
ab € 316,20*
Ähnlich
Grohe
24060AL3
ab € 211,32*
Ähnlich
Grohe
23846DC3
ab € 1.471,63*
Ähnlich
Grohe
33553DC3
ab € 276,51*
Ähnlich
Grohe
24060DC3
ab € 184,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.