Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Atrio Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Atrio Chrom
GROHE Atrio Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55307744
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32043003
EAN/GTIN:
     4005176454479
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
150 °
Mousseur
Ja
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,36*
€ 302,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,82*
€ 300,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,52*
€ 294,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,20*
€ 285,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,40*
€ 249,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32042003
ab € 242,66*
Ähnlich
Grohe
32042DC3
ab € 339,07*
Ähnlich
Grohe
32042AL3
ab € 387,15*
Ähnlich
Grohe
32043AL3
ab € 334,22*
Ähnlich
Grohe
33553AL3
ab € 316,20*
Ähnlich
Grohe
24060AL3
ab € 211,32*
Ähnlich
Grohe
23846DC3
ab € 1.471,63*
Ähnlich
Grohe
33553DC3
ab € 276,51*
Ähnlich
Grohe
24060DC3
ab € 184,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.