Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Klimageräte
>
Splitklimagerät
>
Artikel
Domo DO153A Ventilator Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-56197499
Hersteller:
DOMO
Herst.-Nr.:
DO153A
EAN/GTIN:
5411397119216
Suchbegriffe:
Luftkühler
Klimasplitgerät
Split-Klimagerät
Splitklimagerät
Mit dem Luftkühler DO153A von DOMO behalten Sie eine kühlen Kopf. Das Gerät ist multifunktional: Es funktioniert als Luftkühler, Ventilator und Befeuchter (5l). Dadurch wird der Luftkühler sämtlichen Ihrer Bedürfnisse gerecht. Mit der Fernbedienung nehmen Sie alle gewünschten Einstellungen vor. Die Ventilatorfunktion verfügt über drei Einstellungen (Normal, Breeze, Schlafmodus) und drei Geschwindigkeiten. Dadurch stellen Sie den Luftkühler individuell ein. Das Gerät kann außerdem oszillieren und besitzt einen Timer mit Einstellungsmöglichkeiten von 1 - 7 Stunden. Die Räder und der Griff sorgen für einen einfachen Transport des Geräts.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Haushaltsturmventilator
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Auto -Oszillation
Ja
Steuerung
Tasten
Timer
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
5 l
Befeuchtungsfunktion
Ja
Griff(e)
Ja
Lenkrollen
Ja
LED-Anzeigen
Ja
... >
Heizung, Kühlung & Luftqualität
>
Luftzirkulationen
>
Ventilatoren
Weitere Suchbegriffe:
domo luftkühler
,
split-klimagerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Domo DO151A Tragbare Klimaanlage 4 l 70 W Schwarz, Weiß
DOMO
DO151A
ab € 76,38*
Sonstiges
Domo DO152A Ventilator Schwarz, Silber
DOMO
DO152A
ab € 129,31*
Sonstiges
Domo DO157A Luftbefeuchter 7 l Schwarz, Weiß 65 W
DOMO
DO157A
ab € 148,56*
Sonstiges
Tristar AT-5446 Ventilator
Tristar
AT-5446
ab € 64,55*
Sonstiges
Tristar AT-5465 Tragbare Klimaanlage 9 l 61,71 dB Weiß
Tristar
AT-5465
ab € 96,10*
Sonstiges
Tristar AT-5468 Ventilator
Tristar
AT-5468
ab € 124,61*
Sonstiges
Tristar VE-5884 Nebel Ventilator
Tristar
VE-5884
ab € 95,95*
Sonstiges
Ventilator mit Wasserkühlung oszillierend - Wassertank 4 Liter
Tristar
AT-5445
ab € 63,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen