Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Tintenstrahldrucker A3
>
Artikel
Epson WorkForce Pro WF-C8190DW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A3 WLAN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-58044786
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CG70401
EAN/GTIN:
8715946651040
Suchbegriffe:
Farbdrucker
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energieverbrauch (bereit)
8.5 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
335 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Maximale Papierkapazität
1835 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Merkmale
Farbe
Ja
Maximale monatliche Auslastung
75000 Seiten pro Monat
Doppelseitiger Druck
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung
500 - 5000 Seiten pro Monat
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C4, C6
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,20x25 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 300 g/m²
Design
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Ursprungsland
Indonesien
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Wireless LAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
613 mm
Tiefe
755 mm
Höhe
386 mm
Gewicht
35300 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-Enterprise
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
775 mm
Verpackungshöhe
765 mm
Paketgewicht
52800 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Drucken
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
13 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3)
13 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.5 s
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
16 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
16 Seiten pro Minute
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Tintenstrahldrucker
Weitere Suchbegriffe:
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
Multifunktionsdrucker A3
,
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
Inkjet Drucker
,
Tintenstrahldrucker
,
Tintenstrahldrucker A3
,
epson farb-tinten-multifunktionsgerät
,
netzwerkdrucker
,
usb netzwerk drucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 884,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,50*
€ 1.147,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,01*
€ 1.147,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,50*
€ 1.131,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,63*
€ 1.102,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,62*
€ 1.052,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 500-Sheet Paper Cassette
Epson
C12C932611
ab € 175,58*
Zubehör
Epson Card Reader Holder
Epson
C12C932921
ab € 22,19*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05OSSECG70
ab € 547,40*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP04OSSECG70
ab € 363,53*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03OSSECG70
ab € 227,95*
Zubehör
Epson High Cabinet
Epson
C12C933561
ab € 201,04*
Zubehör
Epson Low Cabinet
Epson
C12C932891
ab € 403,28*
Zubehör
Epson Maintenance box
Epson
C13T671400
ab € 18,28*
Zubehör
Epson Optional Cassette Maintenance Roller
Epson
C13S210049
ab € 44,09*
Zubehör
Epson Standard Cassette Maintenance Roller
Epson
C13S210048
ab € 43,96*
Zubehör
Epson WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black
Epson
C13T04A140
ab € 61,32*
Zubehör
Epson WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan
Epson
C13T04A240
ab € 89,01*
Zubehör
Epson WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta
Epson
C13T04A340
ab € 88,92*
Zubehör
Epson WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow
Epson
C13T04A440
ab € 89,09*
Zubehör
Epson WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black
Epson
C13T04C140
ab € 50,62*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen