Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Low Cabinet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Low Cabinet
Epson Low Cabinet
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36541945
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C932891
EAN/GTIN:
     8715946628691
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
730 mm
Verpackungshöhe
700 mm
Paketgewicht
28.68 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WF-8090DW WF-8590DWF WF-C869RDTWF (RIPS)
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Indonesien
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,81*
€ 561,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,95*
€ 547,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,82*
€ 522,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,06*
€ 504,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,28*
€ 479,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CG70401BM
ab € 887,10*
Zubehör
Epson
C11CG70401AA
ab € 756,40*
Zubehör
Epson
C11CG70401
ab € 759,77*
Zubehör
Epson
C11CG69401
ab € 1.022,63*
Zubehör
Epson
C11CG68401BP
ab € 2.466,70*
Zubehör
Epson
C11CG68401BB
ab € 1.569,15*
Zubehör
Epson
C11CG68401BR
ab € 1.870,48*
Zubehör
Epson
C11CG68401BM
ab € 1.141,60*
Zubehör
Epson
C11CG68401AA
ab € 1.150,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.