Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. Mercury Wandtresor 417 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. Mercury Wandtresor 417 l Grau
Phoenix Safe Co. Mercury Wandtresor 417 l Grau
Phoenix Safe Co. Mercury Wandtresor 417 l Grau
Phoenix Safe Co. Mercury Wandtresor 417 l Grau
Phoenix Safe Co. Mercury Wandtresor 417 l Grau
Phoenix Safe Co. Mercury Wandtresor 417 l Grau
Phoenix Safe Co. Mercury Wandtresor 417 l Grau
Phoenix Safe Co. Mercury Wandtresor 417 l Grau
Phoenix Safe Co. Mercury Wandtresor 417 l Grau
Phoenix Safe Co. Mercury Wandtresor 417 l Grau
Phoenix Safe Co. Mercury Wandtresor 417 l Grau
Phoenix Safe Co. Mercury Wandtresor 417 l Grau
Phoenix Safe Co. Mercury Wandtresor 417 l Grau
Phoenix Safe Co. Mercury Wandtresor 417 l Grau
Phoenix Safe Co. Mercury Wandtresor 417 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62325768
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS2056K
EAN/GTIN:
     5032548005686
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandtresor
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
417 l
Sperren
Ja
Feuerfest
Ja
Einstellbare Regale
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
860 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
1490 mm
Innenmaße (B x T x H)
726 x 423 x 1358 mm
Gewicht
874000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.574,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.882,51*
€ 3.430,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.807,27*
€ 3.340,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.794,15*
€ 3.325,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.678,20*
€ 3.187,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.667,57*
€ 3.174,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.630,42*
€ 3.130,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.574,17*
€ 3.063,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2051K
ab € 903,32*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2052K
ab € 1.061,37*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2053K
ab € 1.416,78*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2054K
ab € 1.818,00*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2055K
ab € 2.521,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.