Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Mercury HS2052K Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Mercury HS2052K Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2052K Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2052K Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2052K Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2052K Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2052K Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2052K Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2052K Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2052K Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2052K Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2052K Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2052K Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2052K Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2052K Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2052K Hochsicherheitssafe Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS2052K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS2052K
EAN/GTIN:
     5032548005600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX MERCURY HS2052K bietet sehr hohen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S-zertifiziert Grad II. Empfohlene Versicherungseinstufung von 17.500 € in bar oder 175.000 € für Wertgegenstände*. BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659 ECB.S-zertifiziert) bietet 30 Minuten Brandschutz für Papierunterlagen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse I. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben. KONSTRUKTION - 3-Wege-Winkelverriegelungsbolzen, doppelwandige Konstruktion mit Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz . FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbar:
JA
Anz. Regale:
1
Produktname:
Mercury
Innen Abmessung (mm):
540 x 405 x 300
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Äußere Abmessung (mm):
650 x 520 x 500
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
17500 - 175000
Produkt-Serie:
HS2050-Serie
Montage an:
Boden & Wand
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Batterien erforderlich:
Nein
Farbe:
Graphitgrau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.061,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,87*
€ 1.408,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.164,14*
€ 1.385,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.159,05*
€ 1.379,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,21*
€ 1.329,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.112,30*
€ 1.323,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,82*
€ 1.300,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.061,37*
€ 1.263,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2051K
ab € 903,32*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2053K
ab € 1.416,78*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2054K
ab € 1.818,00*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2055K
ab € 2.521,03*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2056K
ab € 2.574,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.