Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Mercury HS2054K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Mercury HS2054K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2054K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2054K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2054K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2054K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2054K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2054K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2054K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2054K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2054K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2054K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2054K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2054K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS2054K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS2054K
EAN/GTIN:
     5032548005648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Standtresor
DER PHOENIX MERCURY HS2054K bietet sehr hohen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S-zertifiziert Grad II. Empfohlene Versicherungseinstufung von 17.500 € in bar oder 175.000 € für Wertsachen*. BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659 ECB.S-zertifiziert) bietet 30 Minuten Brandschutz für Papierunterlagen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse I. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben. KONSTRUKTION - 3-Wege-Winkelverriegelungsbolzen, doppelwandige Konstruktion mit Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz . FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Montage an:
Boden & Wand
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
17500 - 175000
Äußere Abmessung (mm):
1280 x 650 x 500
Produkt-Serie:
HS2050-Serie
Höhenverstellbar:
JA
Produktname:
Mercury
Anz. Regale:
3
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Farbe:
Graphitgrau
Innen Abmessung (mm):
1170 x 535 x 300
Batterien erforderlich:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.822,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.060,14*
€ 2.451,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.010,46*
€ 2.392,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.000,24*
€ 2.380,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.913,64*
€ 2.277,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.906,79*
€ 2.269,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.876,37*
€ 2.232,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.822,72*
€ 2.169,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2051K
ab € 905,49*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2052K
ab € 1.057,61*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2053K
ab € 1.417,78*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2055K
ab € 2.542,09*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2056K
ab € 2.571,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.