Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Mercury HS2051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Mercury HS2051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Mercury HS2051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 2 mit Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS2051K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS2051K
EAN/GTIN:
     5032548005587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
DER PHOENIX MERCURY HS2051K bietet sehr hohen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S-zertifiziert Grad II. Empfohlene Versicherungseinstufung von 17.500 € in bar oder 175.000 € für Wertsachen*. BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659 ECB.S-zertifiziert) bietet 30 Minuten Brandschutz für Papierunterlagen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse I. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben. KONSTRUKTION - 3-Wege-Winkelverriegelungsbolzen, doppelwandige Konstruktion mit Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz . FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Anz. Regale:
1
Produkt-Serie:
HS2050-Serie
Produktname:
Mercury
Höhenverstellbar:
JA
Äußere Abmessung (mm):
550 x 520 x 500
Batterien erforderlich:
Nein
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
17500 - 175000
Innen Abmessung (mm):
440 x 405 x 300
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Farbe:
Graphitgrau
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Montage an:
Boden & Wand
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 903,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,89*
€ 1.250,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,59*
€ 1.228,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.027,28*
€ 1.222,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,18*
€ 1.168,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 978,12*
€ 1.163,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,16*
€ 1.140,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,32*
€ 1.074,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2052K
ab € 1.061,37*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2053K
ab € 1.416,78*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2054K
ab € 1.818,00*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2055K
ab € 2.521,03*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS2056K
ab € 2.574,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.