Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C2320C0 Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C2320C0 Tonerkartusche Original Cyan
Lexmark C2320C0 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62330602
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C2320C0
EAN/GTIN:
     734646667050
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
MC2640adwe C2535dw C2425dw MC2425adw MC2535adwe
Farbtoner-Seitenleistung
1000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,85*
Ähnlich
Lexmark
78C0ZK0
ab € 198,86*
Ähnlich
Lexmark
78C0ZV0
ab € 262,38*
Ähnlich
Lexmark
C2320K0
ab € 55,83*
Ähnlich
Lexmark
C2320M0
ab € 51,78*
Ähnlich
Lexmark
C2320Y0
ab € 51,28*
Ähnlich
Lexmark
C232HC0
ab € 86,30*
Ähnlich
Lexmark
C232HK0
ab € 87,44*
Ähnlich
Lexmark
C232HM0
ab € 87,54*
Ähnlich
Lexmark
C232HY0
ab € 87,21*
Ähnlich
Lexmark
C242XY0
ab € 103,26*
Ähnlich
WhiteBox
C2320C0
ab € 35,95*
Ähnlich
WhiteBox
C2320K0
ab € 40,53*
Ähnlich
WhiteBox
C2320M0
ab € 33,08*
Ähnlich
WhiteBox
C2320Y0
ab € 39,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.