Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C2320K0 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C2320K0 Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark C2320K0 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62330603
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C2320K0
EAN/GTIN:
     734646667081
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
MC2640adwe C2535dw C2425dw MC2425adw MC2535adwe
Schwarztoner Seitenleistung
1000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,85*
Ähnlich
Lexmark
78C0ZK0
ab € 198,86*
Ähnlich
Lexmark
78C0ZV0
ab € 262,38*
Ähnlich
Lexmark
C2320C0
ab € 51,56*
Ähnlich
Lexmark
C2320M0
ab € 51,78*
Ähnlich
Lexmark
C2320Y0
ab € 51,28*
Ähnlich
Lexmark
C232HC0
ab € 86,30*
Ähnlich
Lexmark
C232HK0
ab € 87,44*
Ähnlich
Lexmark
C232HM0
ab € 87,54*
Ähnlich
Lexmark
C232HY0
ab € 87,21*
Ähnlich
Lexmark
C242XY0
ab € 103,26*
Ähnlich
WhiteBox
C2320C0
ab € 35,95*
Ähnlich
WhiteBox
C2320K0
ab € 40,53*
Ähnlich
WhiteBox
C2320M0
ab € 33,08*
Ähnlich
WhiteBox
C2320Y0
ab € 39,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.