Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C242XY0 Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C242XY0 Tonerkartusche Original Gelb
Lexmark C242XY0 Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62330531
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C242XY0
EAN/GTIN:
     734646667517
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
MC2640adwe C2535dw C2425dw MC2425adw MC2535adwe
Farbtoner-Seitenleistung
3500 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
240 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,96*
Ähnlich
Lexmark
78C0ZK0
ab € 200,25*
Ähnlich
Lexmark
78C0ZV0
ab € 263,95*
Ähnlich
Lexmark
C2320C0
ab € 50,93*
Ähnlich
Lexmark
C2320K0
ab € 55,95*
Ähnlich
Lexmark
C2320M0
ab € 51,44*
Ähnlich
Lexmark
C2320Y0
ab € 51,80*
Ähnlich
Lexmark
C232HC0
ab € 86,46*
Ähnlich
Lexmark
C232HK0
ab € 85,63*
Ähnlich
Lexmark
C232HM0
ab € 86,89*
Ähnlich
Lexmark
C232HY0
ab € 86,99*
Ähnlich
WhiteBox
C2320C0
ab € 36,14*
Ähnlich
WhiteBox
C2320K0
ab € 41,19*
Ähnlich
WhiteBox
C2320M0
ab € 32,93*
Ähnlich
WhiteBox
C2320Y0
ab € 39,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.