Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 26.99.0303 Rack Zubehör Kabelkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Value 26.99.0303 Rack Zubehör Kabelkanal
Value 26.99.0303 Rack Zubehör Kabelkanal
Value 26.99.0303 Rack Zubehör Kabelkanal
Value 26.99.0303 Rack Zubehör Kabelkanal
Artikel-Nr.:
     337-26.99.0303
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0303
EAN/GTIN:
     7630049691681
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
700 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Gewicht
661.7 g
Merkmale
Typ
Kabelkanal
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
1U
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 7,72*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,62*
€ 12,37*
5 Tage
133
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,32*
€ 14,65*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,17*
€ 22,67*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,37*
€ 34,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
26.99.0301
ab € 3,71*
Ähnlich
VALUE
26.99.0304
ab € 3,71*
Ähnlich
VALUE
26.99.0302
ab € 4,29*
Ähnlich
VALUE
26.99.0305
ab € 4,27*
Ähnlich
VALUE
26.99.0306
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.