Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 26.99.0302 Rack Zubehör Kabelkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value 26.99.0302 Rack Zubehör Kabelkanal
Value 26.99.0302 Rack Zubehör Kabelkanal
Value 26.99.0302 Rack Zubehör Kabelkanal
Value 26.99.0302 Rack Zubehör Kabelkanal
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67790272
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0302
EAN/GTIN:
     7630049691674
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
400 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Gewicht
567.7 g
Merkmale
Typ
Kabelkanal
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
26.99.0301
ab € 3,76*
Ähnlich
VALUE
26.99.0304
ab € 3,74*
Ähnlich
VALUE
26.99.0305
ab € 4,33*
Ähnlich
VALUE
26.99.0303
ab € 5,24*
Ähnlich
VALUE
26.99.0306
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.