Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papermate Flair Filzstift Medium Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papermate Flair Filzstift Medium Blau
Papermate Flair Filzstift Medium Blau
Papermate Flair Filzstift Medium Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71415612
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     2045254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Medium
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Blau
Typ der Spitze
Rundspitze
Linienbreite
1 mm
Produktfarbe
Blau
Gehäuseform
Rund
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Clip
Ja
Clip-Material
Metall
Ergonomischer Griff
Ja
Nicht toxisch
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Schnell trocknend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paper Mate
S0971650
ab € 0,89*
Sonstiges
Paper Mate
S0971620
ab € 0,91*
Sonstiges
Paper Mate
2045255
ab € 0,91*
Sonstiges
Paper Mate
S0971630
ab € 0,84*
Sonstiges
Paper Mate
S0971640
ab € 0,84*
Sonstiges
Paper Mate
S0191033
ab € 0,88*
Sonstiges
Paper Mate
S0190993
ab € 0,92*
Sonstiges
Paper Mate
S0191032
ab € 0,92*
Sonstiges
Paper Mate
S0190973
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.