Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Papermate Flair Filzstift Medium Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papermate Flair Filzstift Medium Pink
Papermate Flair Filzstift Medium Pink
Papermate Flair Filzstift Medium Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71415698
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     2045255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Medium
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Pink
Typ der Spitze
Rundspitze
Linienbreite
1 mm
Produktfarbe
Pink
Gehäuseform
Rund
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Clip
Ja
Clip-Material
Metall
Ergonomischer Griff
Ja
Nicht toxisch
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Schnell trocknend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paper Mate
2045254
ab € 0,97*
Sonstiges
Paper Mate
S0971650
ab € 0,90*
Sonstiges
Paper Mate
S0971620
ab € 0,92*
Sonstiges
Paper Mate
S0971630
ab € 0,85*
Sonstiges
Paper Mate
S0971640
ab € 0,85*
Sonstiges
Paper Mate
S0191033
ab € 0,88*
Sonstiges
Paper Mate
S0190993
ab € 0,92*
Sonstiges
Paper Mate
S0191032
ab € 0,92*
Sonstiges
Paper Mate
S0190973
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.