Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fasermaler
>
Artikel
Papermate Flair Filzstift Medium Türkis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-32290028
Hersteller:
Paper Mate
Herst.-Nr.:
S0971640
EAN/GTIN:
3501170971642
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Medium
Schreibfarben
Türkis
Typ der Spitze
Rundspitze
Linienbreite
1 mm
Produktfarbe
Türkis
Gehäuseform
Rund
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Clip
Ja
Clip-Material
Metall
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Filzstifte
Weitere Suchbegriffe:
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Feinliner
,
Feinschreiber
,
Fine-Liner
,
Fineliner
,
feinschreiber papermate
,
feinschreiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,85*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papermate Flair Filzstift Medium Blau
Paper Mate
2045254
ab € 0,97*
Sonstiges
Papermate Flair Filzstift Medium Hellgrün
Paper Mate
S0971650
ab € 0,90*
Sonstiges
Papermate Flair Filzstift Medium Orange 12 Stück(e)
Paper Mate
S0971620
ab € 0,92*
Sonstiges
Papermate Flair Filzstift Medium Pink
Paper Mate
2045255
ab € 0,92*
Sonstiges
Papermate Flair Filzstift Medium Pink 12 Stück(e)
Paper Mate
S0971630
ab € 0,85*
Sonstiges
Papermate Flair Fineliner Grün 12 Stück(e)
Paper Mate
S0191033
ab € 0,88*
Sonstiges
Papermate Flair Fineliner Medium Rot 12 Stück(e)
Paper Mate
S0190993
ab € 0,92*
Sonstiges
Papermate S0191032 Kugelschreiber Grün
Paper Mate
S0191032
ab € 0,92*
Sonstiges
Paper Mate Tintenstift Typ Kugelschreiber Schwarz 1 mm Mittel
Paper Mate
S0190973
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen